つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の フェンス・ネット
ガードフェンス用目隠しシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全第一
注文コード
22620535
品番
5240
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
目隠しシート 工事フェンス用
モノタロウ
¥
419
¥
461
税込
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
900×1710
質量(g)
260
表示内容
安全第一