つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 方向指示板
全面反射方向指示板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
900×300×555、(板面450×900、板厚1.6mm)
注文コード
22620684
品番
6001
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
900×300×555、(板面450×900、板厚1.6mm)
仕様
折りたたみ脚付
種別
一般型(右矢・左矢兼用)
材質
スチール
質量(kg)
7