※使用例(バリケードは含みません)
つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 方向指示板
全面反射方向指示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
600×900、厚さ0.6
注文コード
22620693
品番
6003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,850
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
600×900、厚さ0.6
仕様
取付金具6個付
種別
バリケード用
材質
スチール
質量(kg)
2.5