※使用例(カラーコーンは含みません)
つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 方向指示板
全面反射方向指示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
300×500 差込口の内径Φ120
注文コード
22620702
品番
6005
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
300×500 差込口の内径Φ120
仕様
H700・H900兼用
トラスコ品番
481-2344
種別
カラーコーン用
材質
スチール
質量(kg)
1.7