つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の コーン用品
つくし工房の コーンカバー
カラーコーンカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
(ストライプ)
種別
赤地
注文コード
22620772
品番
SN-4
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・種別
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
(ストライプ)
種別
赤地
材質
半透明軟質塩ビ
高さ(mm)
700
質量(g)
110