コーンサインTS

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22620937 品番 TS-8
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号

表示内容徐行 取付方式カラーコーン取付 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×300
注意
※カラーコーンは含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22620928
2022-06-02
用途:
仮設工事施工時
渡辺建設株式会社 様

バージョンが少ないので、今回はテストとして導入してみた。軽さは良いが、強度に難点がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする