クラクリーンワイパー(レーヨン)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120枚×50袋) 注文コード22623992 品番DD-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー
表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。

寸法(mm)150×150 クラス100〜1000 用途IC、液晶、セラミック、発光ダイオード、磁気ディスク、磁気テープ 材質レーヨン タイプ4ツ折 トラスコ品番448-4924

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68386718
2022-01-04
用途:
ディスプレー、レンズ、鏡、ガラスの拭き掃除
医療・福祉・介護関連業

一般的な用途に使用しています。ガラス面は、とても綺麗になります。

対象商品:
68386718
2020-07-30
用途:
真空機器のメンテナンス
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ 様

Oリング部等の清掃に使います。繊維残りがあると真空劣化を招きます。ちゃんとしたものが安くて助かります。

対象商品:
68386718
2019-11-24
用途:
レーザーレンズのメンテナンス
製造業

繊維くずがほとんど出ない クリーナーの拭きすじもまったくのこらずとても重宝している

2人が参考にしています
対象商品:
07084332
2015-11-27
用途:
クリーン環境での接合面清浄など
神港精機株式会社 様

昔から使っており使い勝手は良いのですが
価格が高めなのが難点
その為一度安価な15cm角を買ったが
こちらは使い勝手が悪くて
今では本品のみです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする