HYS101 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 22624087 HYS101 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 22624087 HYS101 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 22624087 HYS101 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 22624087 HYS101 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 22624087

油性シリコンタフ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 22624087 品番 HYS101
参考基準価格(税別)¥29,922 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。
1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。

用途
トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。
塗り面積(1回塗り)(m2)約70 ホワイト(白) タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0〜5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
注意
※素地の乾燥は十分に行ってください。
※塗料は、内容物が均一になる様に、十分に撹拌(カクハン)して下さい。
※塗る面のボロボロと落ちるサビや、ゴミやほこり、コケ、かび、はがれかかった古い塗膜などをウエスや皮スキ、ワイヤーブラシ、デッキブラシなどでよく取り除いて下さい。
※うすめ液は、ペイントうすめ液を使用して下さい(0〜10%)。うすめ過ぎると、乾燥不良や変色、ムラを生じるなどトラブルの原因になることがありますので、ご注意下さい。ボイル油、合成ボイル油、ラッカーうすめ液は、使用できません。
※コーナの塗りにくい所からハケで塗って行きます。広い面は、ローラーを使って塗ると楽に塗れます。
※塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高温度、通風の無い場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生する恐れがあります。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けて下さい。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので、行わないでください。
※ボロボロと落ちるさびは、サンドペーパーやワイヤーブラシなので研磨し、取り除いて下さい。
※次のような所には、塗れません。 コールタールが塗ってあるところ、スレート瓦、セメント瓦、ベスト瓦などの瓦。塩ビゾル鋼板、新しいトタン板(金属光沢がある)やコンクリート、セメント製品。塗装して、しばらく粘着がありますので、歩行するところ、、物を置くところ、人やものが接触する所。
※表示の乾燥時間・塗り面積等は、気象条件・素材・塗り方・色によって多少異なります。
※色見本は、印刷、パソコン画面を通しての為、実際の色相と異なる場合がございます。

商品説明動画

鉄部の塗装方法 さびの上から直接塗れる!油性シリコンタフ
この動画は、16人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
腐食部塗装
製造業

消火ポンプ架台に錆が発生したため防錆塗装を施すため使用しました。
色も鮮やかで綺麗に仕上がり、あとは恒久性があるのを期待したい。

対象商品:
22624105
2024-07-27
用途:
物置きの天井部への塗装で使用
その他業種

物置きが錆びてきたので、手始めに屋根部に使用しました。錆の上から塗れるとの事でしたが、ケレンを行い錆止めを入れてから上塗りとして本塗料を施工。
酷暑の中でしたので、薄め液を使い粘土を下げ塗布しました。伸びも良く綺麗に仕上がりました。
上手く行きましたので、次は躯体にチャレンジです。

1人が参考にしています
対象商品:
22624105
2024-03-18
用途:
机の塗装
サービス業

スプレーガン用の塗料ではありませんが、薄めてスプレーガンにて塗装しました。色の感じも狙い通りで良い感じに仕上がりました。

対象商品:
22624358
2023-04-28
用途:
自宅軒天井トタン部の塗装

春先の塗装作業だったので、ペイントもサラサラしていて、溶剤で薄めなくても塗料に伸びがあり容易に塗ることが出来ました。今回の塗装は、前回の塗装より15年くらい経過していたので、軒天井のトタン部は塗膜が剥がれてめくれ上がっていた部分もありましたが、金属ブラシで、軽くケレンしただけで上から簡単に塗れました。仕上げも上々だと思ってます。また、塗装前の面は、綺麗にケレンして無くても、塗膜を厚く塗ることで、凸凹が目立っていません。

1人が参考にしています
対象商品:
22624622
2023-06-11
用途:
物置小屋のトタン外壁の塗装
その他業種

商品ページにある動画を見てから、同じような過程で塗装しました。塗りやすくスムーズに作業ができました。色も、商品ページにある色通りでしたので満足してます。薄い色ではないですが濃すぎず、いい色合いでした。

対象商品:
22624175
2023-06-05
用途:
シャッターの色塗りや、その他サビの上から

サビの上から直接蒸れるのでじゃんじゃん塗って使っています。シャッターも使っていますが、シャッターが少し重たくなったかなと思う位でとてもきれいに塗れます。光沢もありまるで新品のようになったので

対象商品:
22624647
2022-01-14
用途:
鉄製階段と手すりの塗装作業時
製造業

同じシリーズのグレー塗料の調色用に購入しました。錆びた部分の補修が目的なので、色合わせのため、グレー/本製品=70/30の重量比で混合し塗料を作成しました。混合時や刷毛塗り時の作業性は良好で、調合した塗料を一週間位保存しても使えました。また、つやなしにしたことで、補修部が目立たなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22624367
2022-01-04
用途:
錆びたトタン屋根の塗替え
ジェイスキルデンタルラボラトリー 様 (製造業)

錆びの上からでも使用出来るとの事なので、錆のウキ始めたトタン屋根の塗替えで使用。
刷毛にシッカリと染み込ませてトタン屋根3列40cm位を何度か塗り伸ばす事で塗れる感じの粘度です

シリコン配合塗料と言うことで、塗り伸ばしの後すぐにツルッとした艶の表面になります

5%程薄め液を使用することで、かなり塗りやすくなりました

耐久性は今後見てゆきたいと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする