曜日別特売
MDP-TB50 電工タフバケツ マーベル 22624735

電工タフバケツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22624735品番MDP-TB50
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

荒っぽく使っても大丈夫!電動工具や材料など重たい物の持ち運びにぴったり!
持ち手のベルトは、底までしっかりホールド!
ベルトは、黒赤黒の3重構成。擦り切れると内側の赤い生地が見えてきます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×320材質ポリエステル・スチールワイヤー・PVC・木材板寸法(mm)320×320×320質量(kg)0.95直径(Φmm)320高さ(mm)320容量(L)25耐荷重(kg)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22624735
2024-03-01
用途: 電工作業時
YES電気・ガス・熱供給・水道業

パワーカッター、インパクト電動工具、スパナ、モンキーレンチ等
ブロー等々、約20㎏以上収納しても安心して持ち運びできます

対象商品 : 22624735
2022-11-29
用途: 作業用道具入れ
有限会社髙松工業建設業・工事業

今回購入した商品は知り合いも使用して居た為間違いなく良い物なので購入しました。値段は高めでも安心して使えて無駄にならないので少し多めに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする