マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
グリッパZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
22624848
品番
MGP-25
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
壁の中で4つに割れてしっかり固定!
下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。
石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)
3〜4
全長(mm)
26
幅(mm)
12.5
適合ビス
取付物+20mm以上
材質
亜鉛ダイカスト
商品説明動画
マーベル グリッパZ MGP-300
参考になった