JOB Master
JOB Masterの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JOB Masterの ニッパー
JOB Masterの 強力ニッパー
電工VA強力ニッパ鋭断
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22625058
品番
JVA-175
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断!
全長(mm)
190
質量(g)
200
切断能力(Φmm) 鉄線
2.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2