プラス2・プラス3ビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 22625076 品番 MDB-2365
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。

全長(mm)65 先端サイズNo.2、No.3 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
バイクの車載工具に
有限会社福田石油店 様

この長さで、+3と+2、バイクで良く使うサイズでコンパクトで車載工具に最高です。コスパも素晴らしい。

対象商品:
22625076
2019-02-27
用途:
家具の組み立て
サービス業

ビットの+NO.2と3をよく使います。こんなのあればいいのに、と前から思ってました。ホームセンターには売ってなかったので手に入ってうれしいです。

対象商品:
22625076
2017-04-27
用途:
DIY

主に2番を使用しますが、たまに3番も使うため、重宝します。面倒なので3番を2番で使用していましたが、やはり番手にあったビットを使用しないとダメですね!

対象商品:
22625076
2021-06-02
用途:
#2と#3ネジの交互作業
マイスター"なおし屋" 様

#2と#3ネジの交互作業時、ビット交換作業の手間と工具数の減少が図られた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする