曜日別特売
D36-05-420 タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ダートフリーク) 22625496

 

D36-05-420 タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ダートフリーク) 22625496
D36-05-420 タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ダートフリーク) 22625496
D36-05-420 タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ダートフリーク) 22625496

タイダウンベルト T2カムバックルタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット(2本)注文コード22625496品番D36-05-420
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。

全長(mm)1700ブラックベルト幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22625496
2022-12-24
用途: 車椅子異動車の固定用として
Mighty Eighth卸売・小売業

自家用車の車椅子固定具と連結固定する際にS字フックに成っているところが大変助かります。

2020-09-22
用途: オフロードバイク車載時の固定
卸売・小売業

ループストラップ付きなので、使いやすい。しっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする