A-7670-11 SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 22625706 A-7670-11 SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 22625706 A-7670-11 SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 22625706 A-7670-11 SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 22625706

SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22625706 品番 A-7670-11
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

表生地に撥水加工、本体にクッション入り。
超軽量で毎日アクティブに活動する人たちをサポートするキャリングバッグ。

特性撥水 トラスコ品番855-9760 材質ポリエステル ネイビー 質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×300
注意
※ショルダーベルトは別売です。専用ショルダーベルト(A-7679)を別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする