SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(タテ型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22625758 品番 A-7672-11
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

表生地に撥水加工、本体にクッション入り。
超軽量で毎日アクティブに活動する人たちをサポートするキャリングバッグ。

特性撥水 トラスコ品番855-9763 材質ポリエステル ネイビー 質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×80×400
注意
※ショルダーベルトは別売です。専用ショルダーベルト(A-7679)を別途お求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22625767
2018-03-15
用途:
通勤時セカンドバッグとして
製造業

測って購入したつもりでしたが想像より大きかったです
底が深いので内ポケットが沢山あれば細かいものも出し入れしやすいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする