ART SERIES ポータブルケース for ウォーターカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22626232 品番D1381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乱雑になりがちな絵画用品をひとまとめ。
軽量なので持ち運びに最適。
パレットの仕切り部分の底に傾斜がついているので隣の色同士が混ざりにくい設計です。
ふたが180°開くので中身が見やすく取り出しやすい収納ケースです。
ケースが自立するので収納場所に困りません。
水彩道具がまとまっているから持ち運びに便利です。

材質ファイルケース部/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、パレット・小物入れ・筆洗・筆立て/ハイインパクトポリスチレン、パレット(フタ)/ABS樹脂、シャット(パレット内)/ステンレス サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×247×30
注意
※筆・ティッシュは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする