507655092300 カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオ 22626668 507655092300 カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオ 22626668 507655092300 カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオ 22626668 507655092300 カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオ 22626668

カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 22626668 品番 507655092300
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。

グレー 乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0 用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途発泡スチロール、プラスチック、ガラス、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート 使用場所屋内外 アズワン品番64-1161-31 使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg 油性 or 水性水性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5
注意
[使用前に良く振ってください] 使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。 その状態で約30秒以上続けてください。 [使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。 [ラッカー系は上に塗らないで] ラッカー系の塗料の上塗りは避けてください。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。 [逆さにして使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません [シルバー・つや消しはご注意を] シルバー・つや消しの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。 [厚塗りはしないで]
一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動しながらペイントします。 その際、やや薄めにまんべんなくを心がけて、2〜3回程度塗り重ねてください。 [保管時の注意] 商品画像の様に、立たせて保管してください。 破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避けて保管してください。 また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。 [捨てる時は要注意] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ※スプレーボタンを外し、ノズルをキャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。 [廃棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たせた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20358485
2026-02-25
用途:
除雪機のシーズン終了時のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今シーズンはもう除雪機の出番はないと判断して、オーガやシュート部分もバラして各部メンテ実施。耐チッピング塗装の上から少しでも着雪がマシになればと思ってシリコンアクリル系の塗料を試しても見た次第。
防錆油脂をスプレーしただけでは長期保管では錆も出るので着雪しやすい。着雪具合の実証は来シーズンになるが少しでもマシになれば。
下地づくりも含めて塗装で綺麗になると気持ちいいですね。こういう機材は仕舞いが大事というのを改めて実感。

対象商品:
22626878
2026-03-06
用途:
製作した物に

油性、ラッカースプレーより綺麗に色乗りがいいです。白、赤、黄色など、油性スプレーだと何回スプレーしてもなかなか色が乗らず下地に薄っすらしかでしたが、水性スプレーは1回又は2回で綺麗に塗装出来ます

2026-01-09
用途:
塩ビ管の塗装に使用しました
株式会社環境イーエムエス 様 (建設業・工事業)

簡単に塗装が出来る、軽いので作業が楽、また機会があれば購入したい。

2025-09-09
用途:
塗装作業

吹付ける対象物によってはテクニックが必要
垂直部に乾ききる前に吹き付けるとタレます。
乾かしながら3〜4回に分けて吹付けるのが良いと思います。
吹付→30分乾燥→吹付 この繰り返し。(乾燥時間が短縮できれば良いのですが)仕上げはバフ掛け→ピカ〜!

2025-11-19
用途:
塗装
教育・研究機関

自動車のダッシュボードが劣化してべたついていたのでつや消しクリアでコートしました。さらさらにできました。

対象商品:
22626747
2025-04-30
用途:
素人でも塗りやすい
電気・ガス・熱供給・水道業

日用品やバイク部品の塗装に使用する機会が多いですが、どのカラーも塗装乗り、発色、塗り易さで他社製品より群を抜いてます。
また、クリアは艶が良く艶々に塗装したい時にはこちらを使用するようにしています。

対象商品:
22627018
2025-05-05
用途:
発泡ウレタンに塗装

発泡ウレタンが溶ける心配があったので水性スプレーを使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
20358467
2024-08-25
用途:
バイクメンテナンス
製造業

初めて水性使いましたが、匂いがなくて屋内でも使えます。乾燥も油性とかわりませかわりません。耐久性はまだわかりませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする