曜日別特売
RS240-1-RP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 22627386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS240-1-RP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 22627386
RS240-1-RP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 22627386
RS240-1-RP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 22627386
RS240-1-RP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 22627386
RS240-1-RP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 22627386

RSローラーチェーン 1列

(53件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)47.63注文コード22627386品番RS240-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥262,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

ユニット長さ(m)3ピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)47.63ユニットリンク数40付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形質量(kg/m)24.5ローラ径(Φmm)47.63最大許容張力(kN)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05750114
2025-11-25
用途: 機械のチェーン交換
有限会社信栄工業

以前も購入いたしました。
交換後、不具合もなく良かったです。

対象商品 : 35274443
2025-09-29
用途: 業務用キャベツスライサーの駆動用
農・林・水産業

初めてなのて取り換えにけっこう、苦労しましたが順調に作動しています

対象商品 : 48263293
2023-10-24
用途: 自転車に使用
有限会社トノサマ商事不動産業

電動アシスト自転車の、内装ギアから外装ギアに変更時に、どうしても市販のではチェーン長が足りず、こちらを使用。
6,7段ぐらいなら問題なく使えると思う。
少し幅があるので、リアディレイラーのガイドプーリーが回らなければ、少しネジ緩めるか、別のネジでクリアランス取れば問題ない。
純正が使えれば、純正のチェーンを使ったほうが無難。

1が参考にしています
対象商品 : 48263345
2022-07-16
用途: 電動シャッターの修理
農・林・水産業

家畜舎入口の電動シャッターのドライブチェーンが錆びて破断したため交換用に購入。
動きも滑らかになりとても良い。

対象商品 : 05750132
2022-02-20
用途: 機械のメンテに使用
有限会社カワノ農機

毎回 使用していますが、機械に合わせて長さを切断しながら使っています。とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48263293
2022-01-04
用途: シングルスピードバイクに

純正の半コマチェーンが安い、KMCのシングル用よりちょっと幅が広く2割ほど重い。長いのでスプロケに合わせて何本か長さの違うチェーンが2,3本作れる。

対象商品 : 05750175
2021-10-22
用途: チェーン交換
有限会社 高秀牧場農・林・水産業

農機のチェーンが伸びていたので作業の合間で交換しました。すぐに届き大変助かりました。また、伸びたら注文します。

対象商品 : 05750157
2021-12-23
用途: バイク整備

一流のメーカー品がこの値段で買えるのが有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2が参考にしています
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする