チップが大きいから石には強いですが、草刈りだけじゃなく笹又は小枝等は軟弱でした。
私が思うにはチップが柔らかいような感覚があります。鋼鉄ととはうたっていますが私の見解は柔らかいと思いました。
酷評すみません。毎年同じ時期に同じ場所(石が多い場所)で刈払いを行いました。その結果、作業終了時に殆どのチップが飛んでなくなっていました。ホームセンターで2枚500円程度のチップソーがかえって持つくらいです。石が多い場所には不向きです。本体の強度とチップの溶接に問題有りと思います。逆に石がない負荷の軽い場所は、チップが大きい分何度でも研ぎ直しで繰り返し使用出来ますので、コスパは高いかもしれません。
良く伸びた休耕田を一日草刈り後、切れ味が落ちたので刃先の再研磨を行いました。初期刃先の"すくい角"が0度なので、再研磨で5度程度のすくい角を作りました。デカチップなので充分研磨可能。切れ味はすくい角を作る事で解消、切れ味は戻り、バラス上の草刈りでカンカン 石に当たりましたがチップ飛びは無し。思った通りデカチップの購入は正解。
チップ飛びに悩まれている方には購入をお勧めいたします。
仕事がらチップ飛びに悩まされているので、デカチップで強そうなので購入しました。チップが大きく、見た感想ではチップ飛びに対しては強そうです。ただ刃先の"すくい角"が0度なので、切れ味は少し落ちると思われます。それを差し置いても、チップ飛びに悩まれている方にお勧めいたします。
試しに買ってみたが使って1時間くらいで切れ味が悪くなってきた。
チップを見たら刃先が丸くなっていた。がっかり
もう、二度と買わない
チップがとにかく 大きいです。
その分 長く使用でき 刃研ぎも出来るのでおススメです。