画像準備中

【リビルト】 ドライブシャフト(スズキ)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 型式RA21S 位置 注文コード22628043 品番44101-55G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合純正品番・型式・位置など104種類から選べます 他の種類を見る

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。
新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。
組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。

型式RA21S エンジン形式M15A 車種エリオ タイプRA21S、RB21S ABS メーカースズキ 保証期間2年又は2万km パーツNo.44101-55G10 基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス 位置
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※金額については都度ご確認ください。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「リビルト部品ご注文ガイド」をご参照ください。
※コアの返却無き場合、コア代金5000円を請求させて頂きます。
コアに破損等があり再生出来ない場合もコア代金を頂く場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22628287
2022-12-07
用途:
車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ラパンのドライブシャフト交換に使用しました。センターナットが付いており追加で購入する物がなくありがたいです。送り返すときに何で縛るか悩みましたが同じようなものにしました。無事届いたか心配ですが、何も無いので大丈夫だったのでしょう。

対象商品:
22628734
2022-08-07
用途:
自動車整備

丁寧な説明書が入っていて、ロックナット、先端のピンも付属していて助かりました。

対象商品:
22628122
2017-07-21
用途:
ドライブシャフト交換

商品説明に「アウタージョイント(新品)」と書かれていましたが、アウタージョイントもリビルド品ではないでしょうか?
傷跡や再塗装の状況からとても新品とは思えません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
メーカー確認しましたところ
アウタージョイント内部のベアリング等は全て新品交換しておりますが
ハウジング部は破損がなければ再使用しております、とのことでございましたので、(新品)の記載を削除いたしました。

対象商品:
22628113
2016-06-22
用途:
部品交換
K.works 様

自動車部品検索では探せない。他にも探せない部品が多い。自動車部品検索を拡大するか部品ごとに別の検索機能を追加してほしい。
部品としては問題なく使用できている。耐久性はこれから。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
2023-02-16
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする