画像準備中

【リビルト】 ドライブシャフト(トヨタ)

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番43410-06060 型式SXV20 位置 注文コード22631367 品番43410-06060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は主な適合純正品番・型式・位置など281種類から選べます 他の種類を見る

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。
新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。
組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。

車種カムリ タイプSXV10、15、15W、20、20W ABS 主な適合純正品番43410-06060 型式SXV20 メーカートヨタ エンジン形式5SFE 保証期間2年又は2万km 基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス 位置 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※金額については都度ご確認ください。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「リビルト部品ご注文ガイド」をご参照ください。
※コアの返却無き場合、コア代金を別途請求させて頂きます。
金額については都度ご確認ください。
コアに破損等があり再生出来ない場合もコア代金を頂く場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
交換修理
製造業

使用期間2年11か月走行距離27800Kmで右OUT側ブーツ破れグリス飛散、
車使用状態は主に通勤、買い物レジャー
左OUT側ブーツも亀裂、これもリビルト交換、見た目より耐久力

2人が参考にしています
対象商品:
22632076
2019-04-30
用途:
自分の車のメンテナンス
サービス業

以前よりハンドル切るとカタカタと異音が気にいなっていたので交換しました。コア返却の必要がないのも交換時期の調整がいらず、助かります。商品については安心のモノタロウさんといったところでしょうか。交換後は異音が消えました。
しかもシャフトにロックナットが付属していてありがたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
22633652
2020-02-15
用途:
部品交換

物自体は問題ありませんでしたが、付属のハブナットが特殊なナット(13面?)で元のナットを再利用せざるを得なかった。
左右で購入したが反対側は通常のものだったので少し残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
22632076
2017-05-17
用途:
足回りの整備

前の人が丸ハンマーで叩いて外した様で、端は潰れてました。問題無く取り付けは出来ましたし、それ以外は綺麗で新品に見えます。新品は見た事無いけれどね。

対象商品:
22633302
2017-05-02
用途:
車のリフレッシュ

見た目は新品と変わりませんと書きたいが、新品を見た事無いので、「とても綺麗です」としておきます。

ATF漏れ防止に装着しましたが、ハブの組み付けが済んでないので走行してません。ハブナットは付属してるので買わない様にして下さい。サービスキャンペーンを逃した為に自腹でしたが、部品が手頃価格で何よりです。ブーツ交換するくらいなら交換した方が良いかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
2023-02-16
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする