エレクターカート
エレクターカートの 収納・設備・保管・運搬用品
エレクターカートの ステンレス製ワゴン
エレクターカートの 標準型
ラボラトリーカート 耐薬品タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22642253
品番
TS-CM1-HV
参考基準価格(税別)
¥244,500
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。
耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。
棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。
耐薬品タイプは耐性に優れるSUS304ステンレス仕様。
間口(mm)
839
奥行(mm)
461
全高(mm)
921
オプション
サイドハンドル
キャスター
Φ125mm ナイロンキャスター ステンレス金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
839×461×921
棚板
304ソリッドエレクターシェルフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
PSタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775