油砥 朝日虎

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22643565 品番 75mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
粒度中目(#320) 長さ(mm)75 幅(mm)25 厚さ(mm)9 砥材A(アルミナ質砥粒)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22643574
2021-01-07
用途:
バイクのレストア
サービス業

固着したガスケット除去に使いました。消しゴム位の大きさなので狭い空間でも使いやすかったです。

対象商品:
22643608
2020-06-02
用途:
ガスケット剥がし
建設業・工事業

パッキンガスケットをはがした残りの研磨に使用する。

1人が参考にしています
対象商品:
22643592
2019-03-04
用途:
部品清掃
製造業

吸い付きがよく、非常にきれいにバリをとることができます。

対象商品:
22643696
2017-11-10
用途:
エンジン部品の面研
卸売・小売業

長い間探していたサイズが見つかり大変助かりました
今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
1人が参考にしています
2023-03-23

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする