NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
青エビ印 GC/C角一丁掛コンビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22643976
品番
HR-0200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両面砥石。1本で2通りの研ぎができる便利な砥石です。
粒度
#220/#120
寸法(mm)
205×50×25
用途
各種刃物の荒研ぎに
材質
緑系炭化珪素質/炭化珪素質
質量(g)
540
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。