NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
青エビ印 GC角三丁掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22643994
品番
HK-1360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
粒度
細目 #220 軟口 刃物用
寸法(mm)
205×75×50
用途
各種刃物の荒研ぎに
材質
緑系炭化珪素質研磨材
質量(g)
1500
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。