赤エビ印 GC/C角一丁掛コンビ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22644107 品番HR-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両面砥石。1本で2通りの研ぎができる便利な砥石です。

粒度#220/#120 寸法(mm)205×50×25 用途各種刃物の荒研ぎに 材質緑系炭化珪素質/炭化珪素質 質量(g)590 研磨対象各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする