NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 GC/DXダブルストン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22644204
品番
HT-0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
収納ケース付両面砥石。1本で荒研ぎ/中研ぎ用として使用できます。
粒度
#220/#1000
寸法(mm)
175×55×35
用途
各種刃物の研ぎに
材質
緑系炭化珪素質/アルミナ質
質量(g)
780
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。