NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 赤門前化学微粒砥石 中型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22644222
品番
IB-0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
粒度
#600
寸法(mm)
210×75×65
用途
各種刃物の中研ぎに
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
2200
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。