NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 化学仕上砥石 A3-4号 台付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22644292
品番
IE-1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。
粒度
#4000
寸法(mm)
200×70×24
用途
各種刃物の仕上研ぎに
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
900
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。