NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 化学微粒砥石 台付大型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22644326
品番
IA-1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
中研ぎ用。日頃のお手入れに、使いやすい台付きです。
粒度
#600 BS20
寸法(mm)
195×53×20
用途
各種刃物の中研ぎに
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
580
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。