NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 剛研 荒武者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22644405
品番
QA-0331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。
粒度
PA#220
寸法(mm)
205×75×50
用途
各種刃物の荒研ぎに
材質
ピンクアルミナ質研磨材
質量(g)
1850
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。