曜日別特売
QA-0361 エビ印 剛研 曲線刃用砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業) 22644423

エビ印 剛研 曲線刃用砥石

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度中砥 #1000
内容量1本注文コード22644423品番QA-0361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。

用途剪定鋏、曲線刃研ぎに粒度中砥 #1000寸法(mm)133×28×20材質アルミナ質研磨材質量(g)150研磨対象剪定鋏、曲線刃
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22644423
2024-11-13
用途: 仕事で使う剪定バサミ
植佐造園サービス業

とても扱いやすく、以前の物は大きすぎてずっと探していたので助かりました。

対象商品 : 22644414
2020-11-04
用途: 曲がった刃の研ぎ
製造業

使いやすい大きさ。特に悪いところはない。きれいに作られている。

対象商品 : 22644432
2020-07-07
用途: 岡常鋏の研ぎように
有限会社御光福園芸農・林・水産業

いつも使っている専用の砥石が薄くすぐに減ってしますので、同等品か確認するために購入しました。使用したところ、岡常鋏専用の砥石と違いなく使えたので、長持ちしそうなので良かった。ちょっと、厚みがあるので慣れるまで時間がかかるかも。

3が参考にしています
対象商品 : 22644423
2018-07-17
用途: 鉈鎌の砥ぎ

Rが付いている刃物には非常に便利です。綺麗に砥げます。

対象商品 : 22644414
2017-08-16
用途: 剪定バサミの砥

剪定バサミの刃は丸くなっているので、この砥石を使用すると、簡単ではないが、思ったように刃を研ぐことができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする