エビ印 剛研 曲線刃用砥石

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22644432 品番 QA-0362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。

粒度仕上砥 #3000 寸法(mm)133×28×20 用途剪定鋏、曲線刃研ぎに 材質アルミナ質研磨材 質量(g)170 研磨対象剪定鋏、曲線刃
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22644423
2024-11-13
用途:
仕事で使う剪定バサミ
植佐造園 様 (サービス業)

とても扱いやすく、以前の物は大きすぎてずっと探していたので助かりました。

対象商品:
22644414
2020-11-04
用途:
曲がった刃の研ぎ
製造業

使いやすい大きさ。特に悪いところはない。きれいに作られている。

対象商品:
22644432
2020-07-07
用途:
岡常鋏の研ぎように
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

いつも使っている専用の砥石が薄くすぐに減ってしますので、同等品か確認するために購入しました。使用したところ、岡常鋏専用の砥石と違いなく使えたので、長持ちしそうなので良かった。ちょっと、厚みがあるので慣れるまで時間がかかるかも。

3人が参考にしています
対象商品:
22644423
2018-07-17
用途:
鉈鎌の砥ぎ

Rが付いている刃物には非常に便利です。綺麗に砥げます。

対象商品:
22644414
2017-08-16
用途:
剪定バサミの砥

剪定バサミの刃は丸くなっているので、この砥石を使用すると、簡単ではないが、思ったように刃を研ぐことができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする