NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 純白超仕上砥石 台ナシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22644536
品番
IF-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超仕上研ぎ用。仕上研ぎよりもさらに優れたプロの切れ味に。
粒度
#8000
寸法(mm)
200×70×25
用途
各種刃物の仕上研ぎに
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
820
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。