エビ印 スーパー砥石 台付 S10000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22644563 品番 IN-2090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。

寸法(mm)210×70×10 用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 質量(g)520 研磨対象各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする