NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 微粒/DX パパ砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22644843
品番
HT-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
粒度
#3000/#1000
寸法(mm)
64×28×16
用途
各種刃物の研ぎに
材質
アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂
質量(g)
90
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。