NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 本職長刃包丁用丸砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22644877
品番
QA-0062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
長刃包丁に最適、どの方向からも研げ、砥石の片べり凹みが少ないです。
粒度
仕上砥
寸法(mm)
Φ220×24
用途
刃物研ぎに
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
2400
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。