NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 ミクロンデラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22644895
品番
ID-0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
粒度
中型 #1000 M25A
寸法(mm)
205×50×25
用途
各種刃物の中研ぎに
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
640
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。