NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 ミクロンデラックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
大型 #1000 M32A
注文コード
22644913
品番
ID-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
粒度
大型 #1000 M32A
寸法(mm)
210×65×32
用途
各種刃物の中研ぎに
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
970
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22644913
ID-0410
88740251
1000
砥石 中砥 ミクロンDX
新潟ナニワ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました