曜日別特売
RA-0110 エビ印 面直し砥石用金剛砂 C砂 ポリ容器入 400g NANIWA(ナニワ研磨工業) 22645008

エビ印 面直し砥石用金剛砂 C砂 ポリ容器入 400g

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度荒目 #36~#60
内容量1本注文コード22645008品番RA-0110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。

用途
砥石の修正に
粒度荒目 #36~#60材質炭化珪素質研磨材質量(g)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22645017
2020-12-26
用途: #1200の砥石面の修正

試しの気持ちで初めて買ってみたけど、自分の求めてる粒子より小さかった。次買う時は荒目を買ってみようと思う。だけどこれはこれで使える。
自分の失敗なだけで物は良い。粒子も均一で砥石面も綺麗に削れてた。
溝入り修正砥石とセットでの購入は大成功。今まで買わなかった事を後悔した。めっちゃ時短になった。

1が参考にしています
対象商品 : 22645026
2020-09-10
用途: オイルストーンの平行出し?
XAC製造業

オイルストーンの平行出しに使ってます
細目を使ってます

対象商品 : 22645017
2020-04-15
用途: FRPの表面研磨
農・林・水産業

荒い物を探していて、こちらにたどり着きました。手持ちの研磨剤に混ぜて使っています。粒が揃っていて使用感がいいです。

対象商品 : 22645008
2018-11-14
用途: 刃物の研ぎ
林工舎

電動・エンジン刃物の刃研ぎに使用・試しです。少し粗すぎたかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする