NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 面直しミニ 溝入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22645044
品番
IO-1122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
粒度
中目 #60
寸法(mm)
170×55×30
用途
砥石面の凹み修正に
材質
炭化珪素質研磨材
質量(g)
560
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。