簡易砥石台 ラブ(RABU)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22645078 品番NP-1901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長さ調整可能砥石台

適合サイズ(mm)W100〜260 D100 用途砥石台 材質天然ゴム 質量(g)430
注意
※高温の近くにてご使用されますと変形する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする