NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
ステンレス包丁用台付砥石
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22645123
品番
QA-0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#220
寸法(mm)
175×55×16
用途
刃物研ぎに
仕様
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
材質
炭化珪素質研磨材
質量(g)
370
研磨対象
ステンレス包丁
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。