NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
ステンレス包丁用台付砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22645132
品番
QA-0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#1000
寸法(mm)
175×55×16
用途
刃物研ぎに
仕様
中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
材質
アルミナ質系研磨材
質量(g)
420
研磨対象
ステンレス包丁
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。