NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
ステンレス包丁用台付砥石
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22645148
品番
QA-0022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#3000
寸法(mm)
175×55×16
用途
刃物研ぎに
仕様
仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。
材質
アルミナ質系研磨材
質量(g)
430
研磨対象
ステンレス包丁
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。