NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
セラミック ホームストーン 台付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22645157
品番
QA-0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家庭向けの台付砥石です。
粒度
#120 (荒研)
寸法(mm)
175×55×16
用途
刃物研ぎに
材質
炭化珪素質研磨材
質量(g)
380
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22645157
QA-0120
60941456
QA-0120
角砥石セラミックホームストーン
NANIWA(ナニワ研磨工業)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました