とぎジョーズ 台付 補助付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22645202 品番 QA-0221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

便利な包丁研ぎの角度習得用補助器具付きです。

粒度中研 #1000 寸法(mm)185×65×15 用途刃物研ぎに 材質アルミナ質系研磨材 質量(g)490 研磨対象各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする