NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
とぎジョーズ 台付 補助付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
仕上 #3000
注文コード
22645218
品番
QA-0222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利な包丁研ぎの角度習得用補助器具付きです。
粒度
仕上 #3000
寸法(mm)
185×65×15
用途
刃物研ぎに
材質
アルミナ質系研磨材
質量(g)
520
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22645218
QA-0222
60941614
QA-0222
かんたんとぎジョーズ
NANIWA(ナニワ研磨工業)
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました