NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
両面鎌砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22645288
品番
QA-0156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
荒研ぎ/仕上用。鎌、刈り込み鋏等の研ぎ、お手入れに使用します。
粒度
GC/DX #150/#800
寸法(mm)
133×40×28
用途
鎌砥石研ぎに
材質
炭化珪素質研磨材
質量(g)
280
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。