画像準備中

18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22645464 品番SH-6038-5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。

材質SUS304ステンレス 質量(kg)3.1 容量(L)23 外寸(mm)619×400×H120 板厚t(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする